pagina iniziale

TEAFLEX - TEADP01 CONTRODADO PA6 1/4 RAL 7001

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADP01 CONTRODADO PA6   1/4  RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343038868

Codice prodotto

TEADP01

Cod. produttore

DP01

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.