TEAFLEX - TEADE29 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Forma - Esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8030343156975
Codice prodotto
TEADE29
Cod. produttore
DE29
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
sì
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.


