TEAFLEX - TEADE27 CONTRODADO EQUIPOTENZIALE PG36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Con messa a terra - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8030343037472
Codice prodotto
TEADE27
Cod. produttore
DE27
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Con messa a terra:
sì
Superficie:
Nichelato
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.