TEAFLEX - TEADARX040N TUBO INOX TIPO DARX 40 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio inox 
- Diametro interno - 40 mm 
- Diametro esterno - 48 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 40 mm 
Confezione
- 20 M 
EAN
8030343036376
Codice prodotto
TEADARX040N
Cod. produttore
DARX040N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
240 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì