TEAFLEX - TEADARX035N TUBO INOX TIPO DARX 35 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 43 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343036352
Codice prodotto
TEADARX035N
Cod. produttore
DARX035N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
180 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì