TEAFLEX - TEADARX027G TUBO INOX TIPO DARX 27 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036307
Codice prodotto
TEADARX027G
Cod. produttore
DARX027G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì