TEAFLEX - TEADARX020G TUBO INOX TIPO DARX 20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036260
Codice prodotto
TEADARX020G
Cod. produttore
DARX020G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì