TEAFLEX - TEADARX010N TUBO INOX TIPO DARX 10 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036178
Codice prodotto
TEADARX010N
Cod. produttore
DARX010N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì