TEAFLEX - TEADAR075N TUBO TIPO DAR 75 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 75 mm
Diametro esterno - 84 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 75 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343036789
Codice prodotto
TEADAR075N
Cod. produttore
DAR075N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
75 mm
Diametro esterno:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
500 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì