TEAFLEX - TEADAR040G TUBO TIPO DAR 40 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 40 mm 
- Diametro esterno - 48 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 40 mm 
Confezione
- 20 M 
EAN
8030343036710
Codice prodotto
TEADAR040G
Cod. produttore
DAR040G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
240 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì