pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAR025N TUBO TIPO DAR 25 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADAR025N TUBO TIPO   DAR   25   NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 25 mm

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 25 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343036628

Codice prodotto

TEADAR025N

Cod. produttore

DAR025N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

25 mm

Diametro esterno:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

25 mm

Raggio di curvatura, statico:

130 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 50 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Elevata resistenza allo schiacciamento e allo sfilamento per trazione. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. ULFile E-124066 RINA EN 61386-22. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX