TEAFLEX - TEADAR020N TUBO TIPO DAR 20 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036598
Codice prodotto
TEADAR020N
Cod. produttore
DAR020N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì