TEAFLEX - TEADAPU50 TUBO POLIURETANO DAPU50 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP68
Materiale della guaina, primo rivestimento - PUR (poliuretano)
Colore - Nero
Confezione
20 M
EAN
8030343127357
Codice prodotto
TEADAPU50
Cod. produttore
DAPU50
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Il poliuretano è uno dei più versatili materiali plastici per molti prodotti con caratteristiche molto diverse. Il poliuretano si distingue prevalentemente in due famiglie: poliuretano espanso e poliuretano compatto. Il poliuretano per spruzzo o per colata (espanso) consente un ampio utilizzo in vari settori civili e industriali. TEAFLEX lo ha scelto come materiale per il rivestimento delle sue guaine. Il poliuretano aderisce perfettamente alle spire metalliche della guaina. Grazie alle sue caratteristiche termiche il prodotto consente una temperatura d’esercizio da -45°C a +105°C. Questa performance lo rende l’unico materiale adatto ad applicazioni in condizioni ambientali estreme ed esposte al freddo intenso. Il rivestimento della guaina metallica consente un prolungamento del ciclo di vita del prodotto. Il poliuretano è facilmente riciclabile e riutilizzabile in nuovi prodotti. Inoltre soddisfa i requisiti degli standard internazionali per la tutela dell’ambiente. Guaina in acciaio zincato con semplice o doppia aggraffatura, rivestita in poliuretano. Tutte le guaine hanno la possibilità di essere trecciate. La trecciatura in metallo rende il prodotto particolarmente adatto all’impiego in presenza di scoria roventi e trucioli taglienti. Ottima resistenza meccanica (compressione/impatto) Buona flessibilità e resistenza alla fatica Autoestinguente a bassissimo sviluppo di fumo Ottima resistenza agli agenti atmosferici UNI CEI 11170-3 (LR4) EN 45545-2 (HL3) NF F 16-101 (F1/I3) RINA ELE143710CS Compatibilità con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX serie CM.