pagina iniziale

TEAFLEX - TEADAN100 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN100

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADAN100 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 100 mm

  • Diametro esterno - 105 mm

  • Diametro nominale - 100 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 393 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343036123

Codice prodotto

TEADAN100

Cod. produttore

DAN100

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

100 mm

Diametro esterno:

105 mm

Diametro nominale:

100 mm

Raggio di curvatura, statico:

393 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura