TEAFLEX - TEADAN065 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 65 mm
Diametro esterno - 70 mm
Diametro nominale - 65 mm
Raggio di curvatura, statico - 259 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036109
Codice prodotto
TEADAN065
Cod. produttore
DAN065
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
65 mm
Diametro esterno:
70 mm
Diametro nominale:
65 mm
Raggio di curvatura, statico:
259 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura


