TEAFLEX - TEADAN050 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 54.1 mm
Diametro nominale - 50 mm
Raggio di curvatura, statico - 157 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343036093
Codice prodotto
TEADAN050
Cod. produttore
DAN050
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
54.1 mm
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
157 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura


