TEAFLEX - TEADAN040 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 40 mm 
- Diametro esterno - 43.6 mm 
- Diametro nominale - 40 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 126 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8030343036086
Codice prodotto
TEADAN040
Cod. produttore
DAN040
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
43.6 mm
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
126 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura


