TEAFLEX - TEADAN015 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 18.5 mm
Diametro nominale - 15 mm
Raggio di curvatura, statico - 51 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343036017
Codice prodotto
TEADAN015
Cod. produttore
DAN015
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
18.5 mm
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
51 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura