pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD26 CONTRODADO OTTONE D26 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD26 CONTRODADO OTTONE D26   PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039384

Codice prodotto

TEAD26

Cod. produttore

D26

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.