TEAFLEX - TEAD20 CONTRODADO OTTONE D20 PG07


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039322
Codice prodotto
TEAD20
Cod. produttore
D20
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.