pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD12 CONTRODADO OTTONE D12 4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD12 CONTRODADO OTTONE D12   4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 4 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343039315

Codice prodotto

TEAD12

Cod. produttore

D12

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

4 pollici

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.