TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3 pollici
Confezione
5 PZ
EAN
8030343039308
Codice prodotto
TEAD11
Cod. produttore
D11
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3 pollici
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.