pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD09 CONTRODADO OTTONE D 9 2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD09 CONTRODADO OTTONE D 9   2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 pollici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039285

Codice prodotto

TEAD09

Cod. produttore

D09

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 pollici

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.