TEAFLEX - TEAD03 CONTRODADO OTTONE D 3 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343039230
Codice prodotto
TEAD03
Cod. produttore
D03
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.


