TEAFLEX - TEACPRY36 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8030343028418
Codice prodotto
TEACPRY36
Cod. produttore
CPRY36
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
PVDF è un materiale termoplastico di alto peso molecolare e dalla struttura parzialmente cristallina, che presenta buone caratteristiche meccaniche e termiche: • Resistenza alle tensioni. • Eccezionale resistenza all’invecchiamento. • Resistenza agli agenti atmosferici. • Alta stabilità, tenacia, rigidità, viscosità. • Scorrimento a freddo estremamente ridotto. • Alto grado di stabilità termica, alta resistenza a termoformatura. • Sterilizzabilità. • Materiale privo di alogeni. • Ottimo impiego nell’industria alimentare (FDA).


