pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRX12M CORPO+DADO INOX316L M12X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPRX12M CORPO+DADO INOX316L  M12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343143081

Codice prodotto

TEACPRX12M

Cod. produttore

CPRX12M

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.