TEAFLEX - TEACPRX021 CORPO+DADO INOX 316L PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8030343143210
Codice prodotto
TEACPRX021
Cod. produttore
CPRX021
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


