TEAFLEX - TEACPRN04 CORPO+DADO OT.CPRN04 NPT 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/4 di pollice
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343144378
Codice prodotto
TEACPRN04
Cod. produttore
CPRN04
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/4 di pollice
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
sì


