pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRLM25 CORPO+DADO OT.CPRL 25 ISO25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPRLM25 CORPO+DADO OT.CPRL   25 ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343101166

Codice prodotto

TEACPRLM25

Cod. produttore

CPRLM25

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.