pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMPRP15PG1613 RACCORDO CMPR 15 PG16 - 13

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMPRP15PG1613 RACCORDO CMPR 15 PG16  - 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343027213

Codice prodotto

TEACMPRP15PG1613

Cod. produttore

CMPRP15PG1613

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG16

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.