pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMMGP27PG29 RACCORDO CM- MG 27 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMMGP27PG29 RACCORDO CM- MG   27   PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG29

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343026766

Codice prodotto

TEACMMGP27PG29

Cod. produttore

CMMGP27PG29

Produttore

TEA

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG29

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Materiale (del corpo):

Ottone

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

12.5 mm

Lunghezza complessiva:

50 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.