TEAFLEX - TEACMMGP25PG29 RACCORDO CM- MG 25 PG29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG29
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343026759
Codice prodotto
TEACMMGP25PG29
Cod. produttore
CMMGP25PG29
Produttore
TEA
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG29
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
25 mm
Diametro esterno massimo:
32 mm
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Lunghezza complessiva:
48 mm