TEAFLEX - TEACMMGG50 RACCORDO CM- MG 50 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343026421
Codice prodotto
TEACMMGG50
Cod. produttore
CMMGG50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Diametro esterno massimo:
58.5 mm
Lunghezza della filettatura:
24.5 mm
Lunghezza complessiva:
76 mm