TEAFLEX - TEACMMG50M63 RACCORDO CM- MG 50 ISO M63X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - Altri
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
2 PZ
EAN
8030343094406
Codice prodotto
TEACMMG50M63
Cod. produttore
CMMG50M63
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
50.5 mm
Diametro esterno massimo:
58.5 mm
Lunghezza della filettatura:
24 mm
Lunghezza complessiva:
74 mm