TEAFLEX - TEACMMG40M50 RACCORDO CM- MG 40 ISO M50X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343094369
Codice prodotto
TEACMMG40M50
Cod. produttore
CMMG40M50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Lunghezza complessiva:
63 mm