TEAFLEX - TEACMMG35M40 RACCORDO CM- MG 35 ISO M40X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343094284
Codice prodotto
TEACMMG35M40
Cod. produttore
CMMG35M40
Produttore
TEA
Diametro nominale:
35 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
35 mm
Diametro esterno massimo:
43 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza complessiva:
56 mm