TEAFLEX - TEACMMG20M25 RACCORDO CM- MG 20 ISO M25X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343094161
Codice prodotto
TEACMMG20M25
Cod. produttore
CMMG20M25
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm