TEAFLEX - TEACMMFP18PG16 RACCORDO CM- MF 18 PG16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - PG16
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025547
Codice prodotto
TEACMMFP18PG16
Cod. produttore
CMMFP18PG16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Lunghezza complessiva:
34 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì