pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMMFP09PG09 RACCORDO CM- MF 9 PG09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMMFP09PG09 RACCORDO CM- MF    9   PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67

  • Dimensione della filettatura - PG9

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343025400

Codice prodotto

TEACMMFP09PG09

Cod. produttore

CMMFP09PG09

Produttore

TEA

Diametro nominale:

9 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

67...67

Dimensione della filettatura:

PG9

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Connettore

Materiale (del corpo):

Ottone

Diametro interno minimo:

8.5 mm

Diametro esterno massimo:

13 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza complessiva:

31 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.