TEAFLEX - TEACMMFG065 RACCORDO CM- MF 65 2 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 65 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 2 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025370
Codice prodotto
TEACMMFG065
Cod. produttore
CMMFG065
Produttore
TEA
Diametro nominale:
65 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
2 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
65 mm
Diametro esterno massimo:
74 mm
Lunghezza della filettatura:
24 mm
Lunghezza complessiva:
85 mm