TEAFLEX - TEACMMFG025 RACCORDO CM- MF 25 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 25 mm 
- Modello - Lineare 
- Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67 
- Dimensione nominale in pollici - 1 pollice 
- Con ghiera filettata girevole - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8030343025318
Codice prodotto
TEACMMFG025
Cod. produttore
CMMFG025
Produttore
TEA
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
25 mm
Diametro esterno massimo:
32 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì