TEAFLEX - TEACMFG13 RACCORDO CM- FG 13 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343024021
Codice prodotto
TEACMFG13
Cod. produttore
CMFG13
Produttore
TEA
Diametro nominale:
13 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
13 mm
Diametro esterno massimo:
19 mm
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Lunghezza complessiva:
36 mm