TEAFLEX - TEACMFG09 RACCORDO CM- FG 9 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023956
Codice prodotto
TEACMFG09
Cod. produttore
CMFG09
Produttore
TEA
Diametro nominale:
9 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
8.5 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Lunghezza complessiva:
34.5 mm