TEAFLEX - TEACMF13M20 RACCORDO CMF13 ISO M20X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343093577
Codice prodotto
TEACMF13M20
Cod. produttore
CMF13M20
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì