TEAFLEX - TEACMF020 RACCORDO CM- F 20 3/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343025066
Codice prodotto
TEACMF020
Cod. produttore
CMF020
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
20 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
36 mm