TEAFLEX - TEACMF015 RACCORDO CM- F 15 1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343025028
Codice prodotto
TEACMF015
Cod. produttore
CMF015
Produttore
TEA
Diametro nominale:
15 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Diametro esterno massimo:
21 mm
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza complessiva:
30 mm