TEAFLEX - TEACMF013 RACCORDO CM- F 13 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343025004
Codice prodotto
TEACMF013
Cod. produttore
CMF013
Produttore
TEA
Diametro nominale:
13 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
13 mm
Diametro esterno massimo:
19 mm
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza complessiva:
28.5 mm