TEAFLEX - TEACMF012 RACCORDO CM- F 12 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343024984
Codice prodotto
TEACMF012
Cod. produttore
CMF012
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
17 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
30 mm