TEAFLEX - TEACMCP40PG36 RACCORDO CM- C 40 PG36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG36
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8030343130722
Codice prodotto
TEACMCP40PG36
Cod. produttore
CMCP40PG36
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG36
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato