TEAFLEX - TEACMCP27PG29 RACCORDO CM- C 27 PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG29
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8030343023888
Codice prodotto
TEACMCP27PG29
Cod. produttore
CMCP27PG29
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG29
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato